pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454090 MVR500E MODULO TAPPARELLA - 5454090

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454090 MVR500E MODULO TAPPARELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054540903

Codice prodotto

UTD5454090

Cod. produttore

5454090

Produttore

UTD

Il modulo ad incasso MVR500E è un attuatore filare per la gestione tapparelle, veneziane, persiane, e tende da sole motorizzati, con motore a 3 o a 4 fili fino a 500W (alimentato a 230V). Pilotabile sia con pulsanti singoli che doppi non interbloccati,mediante accessorio R12M. Il dispositivo prevede la funzione di schedulazione quotidiana, che permette tramite due distinti timer l’apertura e la chiusura automatica quotidiana della tapparella. I moduli MVR500E possono essere centralizzati, tramite unsingolo filo pilota, inviando a tutti i motori tapparella il comando di salita o di discesa (richiedde accessorio R12M), anche in presenza di comandi locali dedicati per ciascun dispositivo (richiede accessorio DV600) e nel caso di lunghe distanze del filo pilota (richiede accessorio CVI34). Il controllo di coppia integrato evita il danneggiamento della tapparella o del motore in caso di ostacolo, e permette di attivare il movimento inverso della tapparella in caso di sovraccarico del motore. La semplicità di installazione e di personalizzazione del comportamento, lo rendono estremamente economico in termini di tempo di installazione: la morsettiera estraibile semplifica i collegamenti in fase di installazione e il filo pilota può essere aggiunto al momento del cablaggio dell’alimentazione. Possibilità di definire una posizione intermedia (richiamabile con 2 pressioni sul pulsante) e di configurare dei finecorsa elettronici. Permette anche il controllo tramite un pulsante a bassa tensione (12 o 48 V), sia in continua che alternata, con l'aggiunta dell'accessorio ADBT. Accessori: CVI34 (cod. 5454806): Convertitore per contatto permanente per moduli tapparella. D600V (cod. 5454072): Diodo per centralizzazione via filo pilota. R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). ADBT (cod. 5454076): Adattatore bassa tensione 12-48V AC o DC.