pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454052 MTV500E DIMMER - 5454052

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454052 MTV500E DIMMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3760054540521

Codice prodotto

UTD5454052

Cod. produttore

5454052

Produttore

UTD

Il modulo filare ad incasso MTV500E è un dimmer elettronico temporizzato filare, che permette la gestione della variazione della luminosità dal 3% al 100% su carichi fino a 500W. Il dispositivo sfrutta il principio di variazione tramite interruzione all’inizio o alla fine della fase mediante il riconoscimento automatico del tipo di carico: è compatibile con diversi carichi, tra cui, lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili. Supporta un doppio livello di memoria: memorizzazione dell’ultimo livello di luminosità, che può essere richiamato alla prima pressione, e illuminazione al 100%, che si può richiamare con 2 brevi pressioni sul pulsante. Il modulo è temporizzabile, da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento. Prevede inoltrela funzione luce notturna di cortesia per bambini che consente di ottenere una luce di intensità al 20% che diminuirà in un’ora fino a lasciare solo una luce di cortesia (per 12 ore). Permette anche di attivare le segnalazioni luminose di corridoi o altre stanze per gli spostamenti notturni. Permette anche di attivare le segnalazioni luminose di corridoi o altre stanze per gli spostamenti notturni. É possibile centralizzare il controllo di più moduli dimmer MTV500E tramite filo pilota, mediante l'accessorio CVI50 (cod. 5454805). Grazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fase di accensione del carico luminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti. Il modulo prevede 2 tipi di protezioni elettronicheintegrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. È inoltre immune ai disturbi di rete fino a 1,5 kV ed impermeabile al 100% ed è quindi installabile anche all'esterno. Accessori: SMARTCHR (cod. 5454089): Carico resistivo per lampadine a risparmio energetico e LED D600V (cod. 5454072): Diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota CVI50 (cod. 5454805): Consente la centralizzazione dei moduli filari della gamma 500 BV40 (cod. 5454071): Bobina elettronica. Consente l'impiego dei moduli della gamma 500 con pulsanti con spia luminosa