pagina iniziale

URMET SPA - UTD4850/1 SONERIA SUPPL. ELETTRONICA - 4850/1

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4850/1 SONERIA SUPPL. ELETTRONICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156045037

Codice prodotto

UTD4850/1

Cod. produttore

4850/1

Produttore

UTD

Suoneria telefonica supplementare elettronica da appoggio muro ad elevata resa acustica con volume e frequenza sonora regolabili. Prevede collegamento alla linea telefonica con plug RJ11 e morsetti, fissaggio a parete o su scatole da incasso 502 e 503, auto-alimentazione dalla linea telefonica, 3 diverse frequenze sonore selezionabili. Collegata alla linea telefonica, permette di riprodurre acusticamente la chiamata.Il dispositivo è autoalimentato e quindi non necessita di alimentazione esterna obatteria. Regolazione del volume e della frequenza sonora (3 melodie). E? possibilecollegare la soneria insieme ad altri dispositivi tramite 2 plug telefonici RJ11 emorsetti. Tensione di ingresso: 30ö120 Vca. Livello acustico massimo: >100dB a 1m(dipende dalla frequenza selezionata). Dimensioni (L x A x P): 145 x 101 x 42 mm.