pagina iniziale

URMET SPA - UTD4820415 E2BPA-UP TRASMETT.2 CAN.230V - 4820415

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4820415 E2BPA-UP TRASMETT.2 CAN.230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156077878

Codice prodotto

UTD4820415

Cod. produttore

4820415

Produttore

UTD

Il modulo da incasso E2BPA-UP è un trasmettitore radio Zigbee universale a 2 canali indipendenti, in grado di pilotare tutte le tipologie di ricevitori della gamma Yokis UP (relé, dimmer, moduli tapparella) e può gestire oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari. Grazie alla tecnologia radio Zigbee è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). Può essere installato con qualsiasi serie civile in commercio e può essere posizionato sul fondo della scatola ad incasso o su scatole di derivazione. È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite pulsante collegato direttamente oppure da App UP2Pro, che dall'utente, da App YnO UP. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi,senza intervenire sui moduli ricevitore. Può essere gestito mediante pulsante, interruttore (se i ricevitori sono moduli relè passo-passo radio) o da un contatto privo di potenziale. Il trasmettitore è alimentato a 230V. Accessori: A2F (cod. 5454079)- Confezione n.10 adesivi per pulsanti descrittivi del tipo di comando.