URMET SPA - UTD4820410 SMARTKEY APP YOKISPRO ZIGBEE - 4820410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156076963
Codice prodotto
UTD4820410
Cod. produttore
4820410
Produttore
UTD
KEY-UP e il dispositiv bluetooth/radio Zigbee che permette di programmare i dspositivi della gamma Yokis UP tramite l'applicazione Installatore UP2PRO. Grazie all'adoione del protocollo Bluetooth, e possibile utilizzare qualsiasi dispositivo Android o IoS per la programmazione dell'impianto Yokis UP, quindi sia smarphone che tablet. Grazie alla interfaccia KEY-UP e possibile dialogare direttamente con i moduli radio Zigbee per facilitare e rendere piu rapida l'acquisizione e la configurazione di tuttele impostazioni che i moduli della gamma UP permettono di gestire. Portata radio Bluetooth: 10m in campo visivo libero e privo di ostacoli. Portata radio Zigbee: 250m in campo visivo libero e privo di ostacoli. L'interfaccia KEY-UP deve essere alimentata tramite alimentatore o power-bank o dispositivo di programmazione, tramite connettore USB-C in dotazione.


