URMET SPA - UTD4820409 MVR500E-UP M TAPPARELLA ZIGBEE - 4820409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156076956
Codice prodotto
UTD4820409
Cod. produttore
4820409
Produttore
UTD
Il modulo radio ad incasso MVR500E-UP è un attuatore è un attuatore adatto per per la gestione di motori a 3 o a 4 fili fino a 500W (alimentato a 230V) per la gestione di tapparelle, veneziane, persiane e tende da sole motorizzate. Pilotabile sia con pulsanti singoli che doppi non interbloccati, mediante accessorio R12M. Possibilità di definire una posizione intermedia (richiamabile con 2 pressioni sul pulsante) e di configurare dei finecorsa elettronici. I moduli MVR500E-UP possono essere centralizzati sia in modalità filare, tramite filo pilota, che via radio Zigbee. Se l'impianto prevede il GATE-UP, il modulo può essere gestito anche via App YnO UP, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione discenari. Il controllo di coppia integrato evita il danneggiamento della tapparella o del motore in caso di ostacolo, e permette di attivare il movimento inverso della tapparella in caso di sovraccarico del motore. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttamente collegato che tramite l'applicazione Installatore UP2PRO. Accessori: D600V (cod. 5454072): Diodo per centralizzazione via filo pilota. R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato).


