pagina iniziale

URMET SPA - UTD4820404 MTR500E-UP RELE 500W ZIGBEE - 4820404

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4820404 MTR500E-UP RELE 500W ZIGBEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076901

Codice prodotto

UTD4820404

Cod. produttore

4820404

Produttore

UTD

Il modulo radio ad incasso MTR500E-UP è un relè elettronico passo passo temporizzato, che permette la gestione di luci fino a massimi 500W. Il comportamento del relè è personalizzabile, tra i seguenti: modalità impulsiva (es. elettroserratura), modalitàmonostabile (es. campanello), modalità lampeggiatore (applicazione per non udenti e audiolesi) o modalità timer luci scale. Prevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento, e una prolungata (12 ore). Il modulo MTR500E-UP è ibrido, e pertanto può essere comandato in modo filare, sia tramite pulsante o interruttore collegato direttamente, e in modalità radio, tramite trasmettitori Yokis UP o trasmettitori Zigbee 3.0 di terze parti. Analogamente, è possibile centralizzare più moduli MTR500E-UP per consentire un’accensione o uno spegnimento totali, sia tramite filo pilota che via radio Zigbee. Se l'impianto prevede lo Yokis GATE-UP, il modulo può essere gestito anche tramite App YnO UP, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore UP2PRO. Accessori: R12M(cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). D600V (cod. 5454072): diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota.