URMET SPA - UTD4820402 TLM2T503-UP TRASMETT.503 2 CH - 4820402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156076888
Codice prodotto
UTD4820402
Cod. produttore
4820402
Produttore
UTD
Il trasmettitore radio da parete TLM2T503 e un trasmettitore radio universale a 2 canali indipendenti, in grado di pilotare tutte le tipologie di ricevitori radio Yokis (rele, dimmer, moduli tapparella) e dispositivi luminosi di terze parti basati su protocollo Zigbee 3.0. Tramite tale telecomando si puo gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari. Grazie al protocollo radio Zigbee e possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (rele, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). E semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App UP2Pro, che dall'utente, da App YnO UP. E possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. TLM2T530 e realizzato su estetica Simon Urmet Nea Expi in plastica bianca, compatibili con scatole da incasso a 3 moduli (supporto per scatola incasso 503 incluso), ma possono essere installati su qualsiasi superficie piana utilizzando il biadesivo in dotazione. Il trasmettitore e alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per descrizione funzione associata al pulsante


