pagina iniziale

URMET SPA - UTD4820401 TLM1T503-UP TRASMETT.503 1 CH - 4820401

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4820401 TLM1T503-UP TRASMETT.503 1 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076871

Codice prodotto

UTD4820401

Cod. produttore

4820401

Produttore

UTD

Il trasmettitore radio da parete TLM1T503 e un trasmettitore radio universale a 1 canale, in grado di pilotare tutte le tipologie di ricevitori radio Yokis (rele, dimmer, moduli tapparella) e dispositivi luminosi di terze parti basati su protocollo Zigbee 3.0. Tramite tale telecomando si puo gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari. Grazie al protocollo radio Zigbee e possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (rele, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). E semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App UP2Pro, che dall'utente, da App YnO UP. E possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. TLM1T530 e realizzato su estetica Simon Urmet Nea Expi in plastica bianca, compatibili con scatole da incasso a 3 moduli (supporto per scatola incasso 503 incluso), ma possono essere installati su qualsiasi superficie piana utilizzando il biadesivo in dotazione. Il trasmettitore e alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per descrizione funzione associata al pulsante