pagina iniziale

URMET SPA - UTD4820397 TLC8-UP TELECOMANDO 8 CH - 4820397

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4820397 TLC8-UP TELECOMANDO 8 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasmissione segnale - Radio

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di canali - 8

  • Portata - 250 m

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076833

Codice prodotto

UTD4820397

Cod. produttore

4820397

Produttore

UTD

Trasmissione segnale:

Radio

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di canali:

8

Portata:

250 m

Colore:

Antracite

Trasmettitore da parete:

no

Con trasmettitore manuale:

no

Trasmettitore da finestra:

no

Con telecomando/comando remoto:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9022

Trasparente:

no

Adatto per interruttore:

sì

Adatto per dimmer:

sì

Adatto per interruttore veneziana:

no

Adatto per elemento di visualizzazione:

no

Adatto per sensore di movimento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il telecomando da appoggio a tavolo TLC8-UP è un trasmettitore radio Zigbee universale a 8 canali indipendente in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparella) e dispositivi luminosi di terze parti basatisu protocollo Zigbee 3.0. Tramite tale telecomando si può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari. Grazie al protocollo radio Zigbee è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamenteraggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). È semplice da configurare: siadall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App UP2Pro, che dall'utente, da App YnO UP. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. Il telecomando ècaratterizzato da una estetica di design e materiali di pregio: tasti con superficie morbida e corpo in materiale paraurti. Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: SUPTLC1-2-4-8TP (cod. 5454080) - supporto a parete COQTLC2-4-8TP (cod. 5454087) - guscio protettvo in gomma