pagina iniziale

URMET SPA - UTD4820394 TLC1-UP TELECOMANDO 1 CH - 4820394

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4820394 TLC1-UP TELECOMANDO 1 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076802

Codice prodotto

UTD4820394

Cod. produttore

4820394

Produttore

UTD

Il telecomando da appoggio a tavolo TLC1-UP e un trasmettitore radio Zigbee universale a 1 canale in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (rele, dimmer, moduli tapparella) e dispositivi luminosi di terze parti basati su protocollo Zigbee 3.0. Tramite tale telecomando si puo gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari. Grazie al protocollo radio Zigbee e possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (rele, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). E semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App UP2Pro, che dall'utente, da App YnO UP. E possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. Il telecomando e caratterizzato da una estetica di design e materiali di pregio: tasti con superficie morbida e corpo in materiale paraurti. Il trasmettitore e alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: SUPTLC1-2-4-8TP (cod. 5454080) - supporto a parete