pagina iniziale

URMET SPA - UTD4820390 E2BP-UP TRASMETTITORE 2 CH - 4820390

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4820390 E2BP-UP TRASMETTITORE 2 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076765

Codice prodotto

UTD4820390

Cod. produttore

4820390

Produttore

UTD

Il modulo da incasso E2BP-UP e un trasmettitore radio Zigbee universale a 2 canali indipendenti, in grado di pilotare tutte le tipologie di ricevitori della gamma Yokis UP (rele, dimmer, moduli tapparella) e puo gestire oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari. Grazie alla tecnologia radio Zigbee e possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatoripresenti, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (rele, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). Puo essere installato con qualsiasi serie civile in commercio e puo essere posizionato sul fondo della scatola ad incasso o su scatole di derivazione. E semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite pulsante collegato direttamente oppure da App UP2Pro, che dall'utente, da App YnO UP. E possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. Puo essere gestito mediante pulsante, interruttore (se i ricevitori sono moduli rele passo-passo radio) o da un contatto privo di potenziale. Il trasmettitore e alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per pulsanti descrittivi del tipo di comando.