pagina iniziale

URMET SPA - UTD4058/14 TELEFONO BASE MF OFFICE CL - 4058/14

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4058/14 TELEFONO BASE MF OFFICE CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Colore - Nero

  • Viva voce - sì

  • Numero di voci rubrica telefonica - 50

  • Adatto per montaggio a parete - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156062126

Codice prodotto

UTD4058/14

Cod. produttore

4058/14

Produttore

UTD

Tipologia:

Altro

Colore:

Nero

Viva voce:

sì

Numero di voci rubrica telefonica:

50

Adatto per montaggio a parete:

sì

Collegamento headset:

sì

Tasti di selezione rapida:

10

Telefono analogico professionale adatto pensato per l'ambito terziario, completo delle funzioni specifiche per la linea di PBX Agorà, adatto per un uso semplice ed immediato. Le principali caratteristiche del telefono sono: campo lampade con indicazionedello stato degli interni e delle linee (mediante collegamento a 2 fili aggiuntivo), identificazione del chiamante Caller ID, in modalità FSK DTMF (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID), visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono, display retroilluminato con regolazione contrasto, 10 memorie one-touch, per numeri diretti o comandi di sistema, 10 memorie two-touch , per numeri diretti o comandi di sistema, richiamata diretta dell’ultimo numero selezionato, richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù, memorizzazione di 50 chiamate entranti (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID), memorizzazione di 15 numeri di chiamate effettuate, memorizzazione di 50 contatti in rubrica (Nome e numero telefonico), vivavoce con volume regolabile, Flash (con durata programmabile), Pausa, Mute, Orologio (con data e ora programmabili), suoneria con melodia e volume selezionabili, esclusione suoneria, supporto multi lingua, funzionamento senza batterie o alimentazione esterna