pagina iniziale

URMET SPA - UTD1784/781 KIT 2V MONOFAM MIKRA-VOG5 - 1784/781

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1784/781 KIT 2V MONOFAM MIKRA-VOG5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156073726

Codice prodotto

UTD1784/781

Cod. produttore

1784/781

Produttore

UTD

Kit videocitofonico monofamiliare a 2 fili con tecnologia 2Voice con videocitofono VOG5 vivavoce e pulsantiera da appoggio Mikra2 ad 1 tasto. Consente di usufruire di tutte le funzionalità ed accessori del sistema 2Voice. Possibilità di avere fino a 4 videocitofoni con chiamata in contemporanea e di effetuare fino a 3 chiamate intercomunicanti verso gli altri videocitofoni. Il kit è compatibile con la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante l'utilizzo del dispositivo opzionale 1083/58A. Il kit è composto da: - n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2, sistema 2Voice - n. 1 cod. 1760/6 - Videocitofono vivavoce VOG5, bianco, display 5", sistema 2Voice - n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore colonna, sistema 2Voice