pagina iniziale

URMET SPA - UTD1784/771 KIT MONOFAM MIKRA2 MIRO VV - 1784/771

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1784/771 KIT MONOFAM MIKRA2 MIRO VV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156066384

Codice prodotto

UTD1784/771

Cod. produttore

1784/771

Produttore

UTD

Numero di posti interni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Grigio

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

18

Viva voce:

sì

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione di teleloop:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale schermo in pollici:

4.3 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Kit videocitofonico monofamiliare a 2 fili con tecnologia 2Voice con videocitofono Miro vivavoce e pulsantiera da appoggio Mikra2 ad 1 tasto. Consente di usufruire di tutte le funzionalità ed accessori del sistema 2Voice. Possibilità di avere fino a 4 videocitofoni con chiamata in contemporanea e di effetuare fino a 2 chiamate intercomunicanti verso gli altri videocitofoni. Il kit è compatibile con la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante l'utilizzo del dispositivo opzionale 1083/58A. Il kit è composto da: - n. 1 cod. 1784/1 Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2 - n. 1 cod. 1750/6 Videocitofono vivavoce Mìro, bianco, display 4,3" - n. 1 cod. 1083/23 Alimentatore colonna 2Voice 6 moduli DIN