pagina iniziale

URMET SPA - UTD1748/770 VIDEOKIT BASE IMPIANTO COAX - 1748/770

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1748/770 VIDEOKIT BASE IMPIANTO COAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Sistema multifilo

  • Colore del posto esterno - Grigio

  • Con video - sì

  • Tipi di montaggio posti esterni - Incassato

  • Tipi di montaggio posti interni - A parete

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

104 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021156052240

Codice prodotto

UTD1748/770

Cod. produttore

1748/770

Produttore

UTD

Tecnica di installazione:

Sistema multifilo

Colore del posto esterno:

Grigio

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

Incassato

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

2

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

4

Sistema d'immagine:

PAL

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione di teleloop:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Rappresenta l'unità minima per realizzare un impianto coax con pulsantiera a tasti Sinthesi S2. Espandibile con ulteriori moduli pulsanti e/o accessori, scatole incasso e telai per il completamento delle parti comuni. Il kit è composto da: - n° 1 cod. 1748/92 Posto esterno audio-video 2 pulsanti, Sinthesi S2, sistema coax - n° 1 cod. 1148/61 Cornice coprifilomuro con telaio, 1 modulo, Sinthesi S2 - n° 1 cod. 1145/51 Scatola incasso in plastica, Sinthesi, 1 modulo - n° 1 cod. 1748/101 Frontale per modulo telecamera 1 pulsante, Sinthesi S2, sistema Coax - n° 1 cod. 789/5B Alimentatore videocitofonico base, fino a 4 utenti, 230V 50Hz