pagina iniziale

URMET SPA - UTD1723/52 SUPPORTO TAVOLO X MONITOR 7 VV - 1723/52

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1723/52 SUPPORTO TAVOLO X MONITOR 7 VV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione interna

  • Tipo di montaggio - Apparecchio da tavolo

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156058372

Codice prodotto

UTD1723/52

Cod. produttore

1723/52

Produttore

UTD

Adatto per:

Stazione interna

Tipo di montaggio:

Apparecchio da tavolo

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Supporto da tavolo per videocitofono vModo