URMET SPA - UTD1723/100 SET CARTELLINI RICAMBIO MIKRA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Plastica
Larghezza - 48.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156072415
Codice prodotto
UTD1723/100
Cod. produttore
1723/100
Produttore
UTD
Numero di unità:
4
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Larghezza:
48.5 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
15.5 mm
Profondità:
0.5 mm
Set cartellini di ricambio Mikra2