pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1722/86 KIT BIF.C/CXMODO-MIKRA COL 2FF - 1722/86

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1722/86 KIT BIF.C/CXMODO-MIKRA COL 2FF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021156057344

Codice prodotto

UTD1722/86

Cod. produttore

1722/86

Produttore

UTD

Numero di posti interni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Grigio

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

4

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Viva voce:

sì

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione di teleloop:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

sì

Diagonale schermo in pollici:

7 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Kit bifamiliare con memoria immagine e funzioni di domotica CxModo & Mikra composto da: • n. 1 cod. 1722/111 - Pulsantiera Mikra ad appoggio parete in Zama con telecamera • n. 2 cod. 1722/87 - Videocitofono vivavoce Cx Modo bianco • n. 1 cod. 1722/21 -Alimentatore • n. 1 cod. 1722/112 - Impedenza video • n. 1 cod. 1722/55 - Distributore video