URMET SPA - UTD1375/826 VIDEOCITOFONO VOG7T IPERTALKK - 1375/826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156073382
Codice prodotto
UTD1375/826
Cod. produttore
1375/826
Produttore
UTD
Il monitor videocitofonico VOG7T per iPerTAlk (1375/826) e il monitor Urmet compatibile con il sistema iPerTAlk, ossia ha un proprio interno di sistema, e tramite cui e possibile gestire: - Identificativo chiamante (CLI) - ricevere chiamate da: * posti esterni, sia audio che video, sia IP che analogici (puri o tramite interfacce cito-telefoniche), anche in modalita video * altri monitor VOG, anche in modalita video * interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, solo in modalita audio * linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video) * Risponditori automatici - effettuare chiamate verso: * posti esterni, sia audio che video, sia IP che analogici (puri o tramite interfacce cito-telefoniche), anche in modalita video * altri monitor VOG, in modalita video * app CallMe, in modalita video (visibile solo su CallMe) * interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, solo in modalita audio * linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video) * Risponditori automatici * Telecamere IP (autoinserzione), locali e remote - Ricevere una chiamata trasferita, da risponditore o da altro interno - Comandare i contatti/rele del posto esterno e della decodifica speciale, sia in chiamata che non - a differenza dei videotelefoni, grazie alla funzione anteprima permette di visualizzare la telecamera del posto esterno prima di rispondere alla chiamata videocitofonica. Funzioni aggiuntive: storico delle chiamate effettuate/ricevute/perse; apertura automatica della porta; controllo accessi tramite TAG MIFARE (presenza o transito); ripetizione di chiamata (collegamento di suoneria agg.); personalizzazione suoneria; regolazione volume suoneria; regolazione volume in chiamata; supporto multilingua; app per gestione: YnO, Secure e iUVS Plus; sezione domotica per controllo smart home Yokis linea Radio Power, direttamente tramite trasmettitore radio a bordo da 8 canali. Il terminale non richiede nessuna attivita in fase di installazione su sistema iPerTAlk, grazie alla acquisizione e configurazione automatica delle impostazioni di sistema.


