pagina iniziale

URMET SPA - UTD1375/822 POSTO ESTERNO VID.IP 2T STEEL - 1375/822

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1375/822 POSTO ESTERNO VID.IP 2T STEEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di pulsanti per chiamata - 2

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Struttura modulare - sì

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156068197

Codice prodotto

UTD1375/822

Cod. produttore

1375/822

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di pulsanti per chiamata:

2

Tecnica di installazione:

Network engineering

Struttura modulare:

sì

Colore:

Acciaio inox

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Protezione antivandalo:

sì

Materiale frontale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

180 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

50 mm

Posto esterno audio e video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 2 pulsanti di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE.Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel (Non sono compresi scatola da incasso, cornice e tettuccio). Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1152/84.