pagina iniziale

URMET SPA - UTD1372/100 BASE PABX AGORA 2 EQ. 0/0 - 1372/100

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1372/100 BASE PABX AGORA 2 EQ. 0/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di linee esterne analogiche - 2

  • Collegamenti base ISDN (esterni) - 0

  • Collegamenti ISDN (bus S0, interni) - 0

  • Interfacce UP0 - 0

  • Collegamenti per apparecchi finali analogici - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156033171

Codice prodotto

UTD1372/100

Cod. produttore

1372/100

Produttore

UTD

Numero di linee esterne analogiche:

2

Collegamenti base ISDN (esterni):

0

Collegamenti ISDN (bus S0, interni):

0

Interfacce UP0:

0

Collegamenti per apparecchi finali analogici:

0

Max. collegamenti di base ISDN (esterni), opzionali:

0

Max. collegamenti ISDN (bus S0, interno), opzionali:

0

Collegamenti ISDN commutabili (esterni/interni):

0

Max. interfacce UP0, opzionali:

2

Collegamenti max. per apparecchi finali analogici, opzionali:

12

Collegamento Ethernet:

0

Interfaccia seriale:

sì

Interfaccia TFE:

Opzionale

Contatti di commutazione:

sì

Contatti ingresso/allarme:

no

Struttura modulare:

sì

Teleprogrammabile:

no

TAPI/CTI:

no

Interfaccia USB:

no

Numero di canali VoIP (esterni):

0

Numero di canali VoIP (interni):

0

Numero di canali VoIP (interni/esterni):

0

Numero massimo di canali VoIP, opzionale:

0

Numero di scatole Voicemail / fax:

0

Numero massimo di scatola Voicemail / fax, opzionale:

0

Base PBX Agorà 2 è un soluzione semplice e versatile, senza equipaggiamento a bordo, pensata come ricambio della sola scheda principale. Base PBX Agorà 2 senza linee urbane e derivati, espandibile fino a 3 linee urbane analogiche e 12 derivati anaòlogici (massimo 8 telefoni dedicati cod. 4058/14). Alla configurazione base occorre eventualmente prevedere ulteriori schede di espansione per 1 linea urbana (cod. 1372/2) e per 1 derivato (cod. 1372/3). Il PBX prevede le seuenti schede funzionali opzionali: interfaccia citofonica per impianti 1+n (cod. 1372/55) e 4+n (cod. 1372/56), interfaccia di programmazione USB/Seriele cod. 1372/50, Filtro ADSL (cod. 1372/57) e Risponditore con funzioni di Operatore Automatico (cod. 1372/59). Viene fornito con manuale d'installazione.