URMET SPA - UTD13405/2AL PRESA TV-SAT PAS DEM 5DB 1M AL - 13405/2AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Numero di uscite - 2
Tipo di montaggio - Incassato
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 6 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 6 dB
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8033335036026
Codice prodotto
UTD13405/2AL
Cod. produttore
13405/2AL
Produttore
UTD
Tipologia:
Cassetta passante
Numero di uscite:
2
Tipo di montaggio:
Incassato
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
6 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
6 dB
Numero moduli da frutto:
2
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
5 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Alluminio
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:
5 dB
Adatto per alimentazione remota:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz