pagina iniziale

URMET SPA - UTD13405/2.B PRESA TV-SAT PASS. DEMISC. 5DB - 13405/2.B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD13405/2.B PRESA TV-SAT PASS. DEMISC. 5DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 2

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 6 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 6 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335035661

Codice prodotto

UTD13405/2.B

Cod. produttore

13405/2.B

Produttore

UTD

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

2

Tipo di montaggio:

Incassato

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

6 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

6 dB

Numero moduli da frutto:

2

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

5 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

5 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa passante TV-SAT, 2 moduli, attenuazione 5 dB, Nea, bianco