pagina iniziale

URMET SPA - UTD13400/2 PRESA TV-SAT DIRET.DEMISC. 2DB - 13400/2

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD13400/2 PRESA TV-SAT DIRET.DEMISC. 2DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa terminale

  • Numero di uscite - 2

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 2 dB

  • Numero moduli da frutto - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335035579

Codice prodotto

UTD13400/2

Cod. produttore

13400/2

Produttore

UTD

Tipologia:

Presa terminale

Numero di uscite:

2

Tipo di montaggio:

Incassato

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

2 dB

Numero moduli da frutto:

2

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Antracite

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

1.5 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa diretta TV-SAT, 2 moduli, attenuazione 2 dB, Nea, antracite