URMET SPA - UTD12067/73BKB KIT COV B 3XP40 USB A+C 2XRJ45 - 12067/73BKB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incasso
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Numero di collegamenti HDMI - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8033335045578
Codice prodotto
UTD12067/73BKB
Cod. produttore
12067/73BKB
Produttore
UTD
Tipologia:
Incasso
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di collegamenti HDMI:
0
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
1
Ribaltabile verso l'alto:
sì
Estraibile:
no
Profondità di incasso:
68 mm
Numero di collegamenti CAT 6:
0
Materiale:
Plastica
Con alimentatore USB incorporato:
sì
Lunghezza:
324 mm
Numero di collegamenti audio:
0
Larghezza:
159 mm
Altezza:
0 mm
Numero di collegamenti CAT 5E:
2
Diametro:
0 mm
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Grado di protezione (IP):
Altro
Sovratensore:
no
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Resistenza agli urti:
Altro
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero di connettori D-sub 15 poli:
0
Numero di collegamenti CAT 6A:
0
Numero di spazi vuoti per moduli:
0
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Tensione nominale:
250 V
Trattamento antibatterico:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Grado di brillantezza:
Opaco
Numero di prese norma italiana tipo P40 L/F:
3
Con interruttore on/off:
no
Filtro di rete anti-interferenze:
no


