pagina iniziale

URMET SPA - UTD12067/43BKB KIT OVR B 3XP40 USB A+C 2XRJ45 - 12067/43BKB

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD12067/43BKB KIT OVR B 3XP40 USB A+C 2XRJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Struttura

  • Colore - Bianco

  • Forma - Rettangolare

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Numero di collegamenti HDMI - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335045455

Codice prodotto

UTD12067/43BKB

Cod. produttore

12067/43BKB

Produttore

UTD

Tipologia:

Struttura

Colore:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di collegamenti HDMI:

0

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

1

Ribaltabile verso l'alto:

no

Estraibile:

no

Profondità di incasso:

0 mm

Numero di collegamenti CAT 6:

0

Materiale:

Plastica

Con alimentatore USB incorporato:

sì

Lunghezza:

293 mm

Numero di collegamenti audio:

0

Larghezza:

80 mm

Altezza:

105 mm

Numero di collegamenti CAT 5E:

2

Diametro:

0 mm

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Grado di protezione (IP):

Altro

Sovratensore:

no

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Resistenza agli urti:

Altro

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero di connettori D-sub 15 poli:

0

Numero di collegamenti CAT 6A:

0

Numero di spazi vuoti per moduli:

1

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

0

Tensione nominale:

250 V

Trattamento antibatterico:

no

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Grado di brillantezza:

Opaco

Numero di prese norma italiana tipo P40 L/F:

3

Con interruttore on/off:

no

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Kit Overdesk con tre prese P40 2P+T 16A-250V, USB 4.2A Tipo A+C, frontalino per due connettori RJ45, bianco