URMET SPA - UTD12067/223.B MINICOLONNA BIFAC.B 12M X LATO - 12067/223.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Rettangolare
Altezza della colonna - 451...451 mm
Diametro - 0 mm
Larghezza parte superiore - 113 mm
Larghezza colonna - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033335045370
Codice prodotto
UTD12067/223.B
Cod. produttore
12067/223.B
Produttore
UTD
Forma della colonna:
Rettangolare
Altezza della colonna:
451...451 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza parte superiore:
113 mm
Larghezza colonna:
110 mm
Colore della colonna:
Bianco
Tipologia:
Su due lati
Precablato:
no
Mobile:
no
Ingresso del cavo:
Sotto
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Numero di pareti divisorie:
1
Regolabile:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale colonna per impianti:
Alluminio
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di parti superiori utilizzabili:
0
Compensazione dell'altezza:
0 mm
Profondità colonne:
127 mm
Materiale parte superiore senza alogeni:
sì
Colore della parte superiore:
Altro
Profondità della parte superiore:
181 mm
Superficie della colonna:
Altro
Materiale parte superiore:
Plastica
Profilo continuo:
sì
Qualità del materiale della colonna per impianti:
Altro
Codice RAL della colonna:
9003
Qualità del materiale parte superiore:
Altro
Superficie parte superiore:
Altro
Codice RAL della parte superiore:
9003
Sezione utile:
5530 mm²