pagina iniziale

URMET SPA - UTD12067/002.B SCATOLA PARETE BIANCA 8M - 12067/002.B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD12067/002.B SCATOLA PARETE BIANCA 8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Telaio apparente con fondo in lamiera staccato

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335045240

Codice prodotto

UTD12067/002.B

Cod. produttore

12067/002.B

Produttore

UTD

Composizione:

Telaio apparente con fondo in lamiera staccato

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Altro

Con telaio di copertura:

sì

Numero moduli da frutto:

2

Grado di protezione (IP):

Altro

Codice RAL (simile):

9003

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

sì

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

sì

Numero di ingressi:

0

Inserimento dal retro:

sì

Larghezza:

167 mm

Numero di morsetti a terra:

0

Altezza:

160 mm

Diametro:

0 mm

Profondità:

50 mm

Scatola appoggio parete per 8 moduli, bianco