pagina iniziale

URMET SPA - UTD12000/104 CASSETTA INCASSO 16 MODULI - 12000/104

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD12000/104 CASSETTA INCASSO 16 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335045301

Codice prodotto

UTD12000/104

Cod. produttore

12000/104

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP40

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Profondità:

50...50 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

262 mm

Larghezza:

141 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Profondità interna:

48 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

18

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con parete divisoria:

no

Cassetta da incasso 16 moduli per 12067/104.B