pagina iniziale

URMET SPA - UTD1183/7 CITOFONO MIRO VV 2VOICE - 1183/7

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1183/7 CITOFONO MIRO VV 2VOICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021156057399

Codice prodotto

UTD1183/7

Cod. produttore

1183/7

Produttore

UTD

Tecnica di installazione:

2 fili

Con video:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con funzione memoria:

no

Segreto di conversazione:

sì

Tasto luce/apriporta:

sì

Funzioni di commutazione:

no

Viva voce:

sì

Lampade di funzionamento:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Funzione di teleloop:

no

Apriporta automatico:

sì

Disattivazione dellechiamate:

sì

Comunicazione interna:

sì

Suonerie personalizzabili:

sì

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

sì

Regolazione del volume:

sì

Larghezza:

160 mm

Altezza:

129 mm

Profondità:

23 mm

Il citofono vivavoce Mìro è dotato di unità fonica, tasto apriporta e tasti aggiuntivi per prestazioni ausiliarie, pulsante di attivazione fonia ed apriporta retroilluminati, 2 tasti funzione programmabili per funzioni accessorie: apertura passo carraio,chiamate intercomunicanti (2), volume di chiamata regolabili, melodia di chiamata selezionabile, funzione MUTE per la chiamata, ingresso per chiamata al piano, uscita per ripetizione di chiamata, led multicolore di segnalazione e 2 ingressi ausiliari perservizi vari (ad esempio connessione ad E2BPP per scenari Yokis)