URMET SPA - UTD1168/61 TELAIO 1 MODULO - 1168/61

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156064694
Codice prodotto
UTD1168/61
Cod. produttore
1168/61
Produttore
UTD
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
125 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
12 mm
Alpha, telaio 1 modulo Telaio per il fissaggio dei moduli Alpha. Da montare sulla scatola incasso 1145/51


