pagina iniziale

URMET SPA - UTD1168/45G LETTORE CHIAVI DI PROXY GRIGIO - 1168/45G

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1168/45G LETTORE CHIAVI DI PROXY GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lettore

  • Tecnica di installazione - Indipendente dal sistema

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Sistema d'immagine - Altro

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156074907

Codice prodotto

UTD1168/45G

Cod. produttore

1168/45G

Produttore

UTD

Tipologia:

Lettore

Tecnica di installazione:

Indipendente dal sistema

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Sistema d'immagine:

Altro

Colore:

Grigio

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Montaggio a incasso:

no

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

A parete:

no

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

4096

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

125 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

30 mm

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per l'impiego in ambienti interni:

sì

Tensione d'esercizio:

48...48 V

Il modulo lettore per chiave di prossimità per il controllo accessi su Alpha può essere impiegato in modalità singola come punto di controllo varchi mediante presentazione di chiave di acceso o inserito in una configurazione con tasti di chiamata o modulo di chiamata digitale. Compatibile con chiavi Mifare Plus. Colore grigio.