URMET SPA - UTD1168/45 LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITA - 1168/45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lettore
Tecnica di installazione - Indipendente dal sistema
Larghezza - 125 mm
Altezza - 90 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156064649
Codice prodotto
UTD1168/45
Cod. produttore
1168/45
Produttore
UTD
Tipologia:
Lettore
Tecnica di installazione:
Indipendente dal sistema
Larghezza:
125 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
30 mm
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Funzione di teleloop:
no
Colore:
Nero
Alpha, modulo lettore per chiave di prossimità Mifare Modulo lettore per chiave di prossimità per il controllo accessi su Alpha. Può essere impiegato in modalità singola come punto di controllo varchi mediante presentazione di chiave di acceso o inserito in una configurazione con tasti di chiamata o modulo di chiamata digitale.


