URMET SPA - UTD1168/401 VISIERA ANTIPIOGGIA - 1168/401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156065752
Codice prodotto
UTD1168/401
Cod. produttore
1168/401
Produttore
UTD
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
125 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
25 mm
Alpha, modulo 1 fila (elettronica) 4 tasti con espansore Modulo pulsanti Alpha. Predisposto per 4 pulsanti di chiamata. Collegamento con cavi flat forniti a corredo verso il posto esterno audio o audio/video e verso gli altri moduli pulsanti.


