URMET SPA - UTD1168/312 CUSTODIA CON TELAIO 1F 2MOD - 1168/312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156065820
Codice prodotto
UTD1168/312
Cod. produttore
1168/312
Produttore
UTD
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
125 mm
Altezza:
217 mm
Profondità:
25 mm
Alpha, custodia con telaio 1 fila 2 moduli Per il montaggio ad appoggio parete di una pulsantiera Alpha a due moduli.


