URMET SPA - UTD1168/105G SET CART ALPHA TST DOPPIO GRI - 1168/105G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 10
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Altro
Materiale - Plastica
Protezione antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156074921
Codice prodotto
UTD1168/105G
Cod. produttore
1168/105G
Produttore
UTD
Numero di unità:
10
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
67.7 mm
Altezza:
17.2 mm
Profondità:
0.49 mm
Confezione 10 cartellini tasto doppio per i nominativi e 2 per numero civico per pulsantiera Alpha colore grigio


