pagina iniziale

URMET SPA - UTD1160/3 CITOFONO VV MIRO PER IPERCOM - 1160/3

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1160/3 CITOFONO VV MIRO PER IPERCOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Con video - no

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021156065479

Codice prodotto

UTD1160/3

Cod. produttore

1160/3

Produttore

UTD

Tecnica di installazione:

Network engineering

Con video:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con funzione memoria:

no

Segreto di conversazione:

sì

Tasto luce/apriporta:

sì

Funzioni di commutazione:

no

Viva voce:

sì

Lampade di funzionamento:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Funzione di teleloop:

no

Apriporta automatico:

sì

Disattivazione dellechiamate:

sì

Comunicazione interna:

sì

Suonerie personalizzabili:

sì

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

sì

Regolazione del volume:

sì

Larghezza:

160 mm

Altezza:

129 mm

Profondità:

23 mm

Citofono vivavoce dotato di tasto apriporta e tasti aggiuntivi per prestazioni ausiliarie Dotato di pulsante attivazione fonia e pulsante apriporta retroilluminati, due pulsanti aggiuntivi programmabili per servizi aggiuntivi (chiamate intercomunicanti, apertura passo carraio, azionamenti). Volume di chiamata regolabili Melodia di chiamata selezionabile Funzione MUTE Ingresso per chiamata al piano ed uscita per ripetizione di chiamata 2 ingressi ausiliari per servizi vari (ad esempio connessione ad E2BPP per scenari Yokis) comandabili da 2 ulteriori pulsanti locali Estetica Miro. Sistema Ipercom