URMET SPA - UTD1158/63 CORNICE 3MOD. C/TELAIO - 1158/63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156042128
Codice prodotto
UTD1158/63
Cod. produttore
1158/63
Produttore
UTD
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
125 mm
Altezza:
299 mm
Profondità:
12 mm
Telaio porta moduli con cornice per 3 moduli per pulsantiera sinthesi steel. La Cornice Sinthesi in acciaio inox lucido e’ predisposta per 3 moduli. - Dimensioni: (H x L ) 299 x 125 mm.


