pagina iniziale

URMET SPA - UTD1158/62 CORNICE 2MOD. C/TELAIO - 1158/62

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1158/62 CORNICE 2MOD. C/TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione antifurto integrabile - no

  • Larghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156042111

Codice prodotto

UTD1158/62

Cod. produttore

1158/62

Produttore

UTD

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Acciaio

Protezione antifurto integrabile:

no

Larghezza:

125 mm

Altezza:

209 mm

Profondità:

12 mm

Telaio portamoduli con cornice, Sinthesi Steel, 1 fila 2 moduli