URMET SPA - UTD1158/614 VISIERA ANTIP.1F.4 MOD.VERT. - 1158/614
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Acciaio
Protezione antifurto integrabile - no
Larghezza - 158 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156047840
Codice prodotto
UTD1158/614
Cod. produttore
1158/614
Produttore
UTD
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Acciaio
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
158 mm
Altezza:
421 mm
Profondità:
22 mm
Visiera antipioggia, Sinthesi Steel, 1 fila 4 moduli


