URMET SPA - UTD1158/612 VISIERA ANTIP.1F.2 MOD.VERT. - 1158/612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Materiale - Alluminio
Tipo di montaggio - A parete
Larghezza - 157 mm
Altezza - 241.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156047888
Codice prodotto
UTD1158/612
Cod. produttore
1158/612
Produttore
UTD
Numero di unità:
2
Materiale:
Alluminio
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
157 mm
Altezza:
241.5 mm
Profondità:
50 mm
Visiera antipioggia su 1 fila per 2 moduli.Dimensioni (H x L x P): 241,5 x 157 x 50 mm.


