URMET SPA - UTD1158/59 MODULO CIECO - 1158/59

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tecnica di installazione - Indipendente dal sistema
Larghezza - 90 mm
Altezza - 90 mm
Profondità - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156042050
Codice prodotto
UTD1158/59
Cod. produttore
1158/59
Produttore
UTD
Tipologia:
Altro
Tecnica di installazione:
Indipendente dal sistema
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
42 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Funzione di teleloop:
no
Colore:
Acciaio inox


