URMET SPA - UTD1158/12 MODULO S/PE 2PULS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156041985
Codice prodotto
UTD1158/12
Cod. produttore
1158/12
Produttore
UTD
Modulo sinthesi steel in acciaio inox lucido con 2 pulsanti di chiamata. ll modulo dispone d'illuminazione omogenea dei cartellini porta nome a LED color Bianco. Pulsanti retroilluminati a filo del frontale. - Dimensione cartellino porta nome (L x H) 67 x 12,5 mm - Trattamento frontale:acciaio lucido - Dimensione modulo (H x L) 90 x 90 mm - Grado di protezione IP 45 - Grado contro gli urti IK 09.