pagina iniziale

URMET SPA - UTD1150/302 CITOSET V2 1150 PUL.1148 - 1150/302

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1150/302 CITOSET V2 1150 PUL.1148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156054497

Codice prodotto

UTD1150/302

Cod. produttore

1150/302

Produttore

UTD

Numero di citofoni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Kit bifamiliare 4+n fili con citofono Miro e pulsantiera Sinthesi S2, comprende: 2 citofoni Miro con pulsante supplementare (cod. 1150/1); 1 alimentatore audio con generatore potenziato (cod. 786/11); 1 cornice Sinthesi S2 con telaio portamoduli (cod. 1148/61); 1 scatola incasso (cod. 1145/51); 1 posto esterno amplificato con feedback chiamata (cod. 1145/500); 1 modulo pulsanti con retro-illuminazione cartellino porta nome a LED e predisposto per posto esterno (cod. 1148/22)