pagina iniziale

URMET SPA - UTD1148/64 CORN.C/TEL SQUADRATA 4 MOD. - 1148/64

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1148/64 CORN.C/TEL SQUADRATA 4 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Acciaio inox

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156051465

Codice prodotto

UTD1148/64

Cod. produttore

1148/64

Produttore

UTD

Numero di unità:

4

Colore:

Acciaio inox

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

125 mm

Altezza:

397 mm

Profondità:

12 mm

Cornice coprifilomuro con telaio, 4 moduli, Sinthesi S2
URMET SPA

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA