URMET SPA - UTD1148/314 CUSTODIA C/VIS.1F.4MOD.S/CORN. - 1148/314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 157 mm
Altezza - 421 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156051793
Codice prodotto
UTD1148/314
Cod. produttore
1148/314
Produttore
UTD
Numero di unità:
4
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
157 mm
Altezza:
421 mm
Profondità:
59 mm
Custodia con telaio e visiera antipioggia, 4 moduli, Sinthesi S2, appoggio muro

Un prodotto URMET SPA
Scopri la serie URMET SPA


