pagina iniziale

URMET SPA - UTD1145/67 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 1+1 - 1145/67

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1145/67 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 1+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Tecnica di installazione - Sistema 1+n

  • Struttura modulare - sì

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156016983

Codice prodotto

UTD1145/67

Cod. produttore

1145/67

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tecnica di installazione:

Sistema 1+n

Struttura modulare:

sì

Colore:

Argento

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Protezione antivandalo:

sì

Il dispositivo deve essere montato all’interno dei frontali Sinthesi S2 e Sinthesi Steel predisposti per posto esterno audio in impianti analogici 1+N con chiamata elettronica e tradizionale, e consente di regolare il volume audio interno ed esterno ed èdotato di LED indicatore di chiamata inoltrata

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA