URMET SPA - UTD1145/53 SCATOLA INCASSO 3 MODULI - 1145/53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 294 mm
Larghezza - 118 mm
Profondità - 45 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sinthesi
EAN
8021156016501
Codice prodotto
UTD1145/53
Cod. produttore
1145/53
Produttore
UTD
Altezza:
294 mm
Larghezza:
118 mm
Profondità:
45 mm
Dimensioni:(H xL x P) 294 x 118 x 45 mm.


