pagina iniziale

URMET SPA - UTD1145/500 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 4+N - 1145/500

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1145/500 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 4+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Tecnica di installazione - Sistema multifilo

  • Struttura modulare -

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156016976

Codice prodotto

UTD1145/500

Cod. produttore

1145/500

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tecnica di installazione:

Sistema multifilo

Struttura modulare:

Colore:

Argento

Con fotocamera:

no

Con copertura:

no

Il dispositivo deve essere montato all’interno dei frontali Sinthesi S2 e Sinthesi Steel predisposti per posto esterno audio in impianti analogici 4+N con chiamata elettronica e tradizionale, e consente di regolare il volume audio interno ed esterno ed èdotato di LED indicatore di chiamata inoltrata

URMET SPA

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA